Mosazný trn

Artiklové číslo: L60010 3016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 3016
EAN / GTIN 4018754048649
Číslo výrobce 77130000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Ø 20 mm, délka 200 mm
  • pro vyjíždění a zajíždění pouzder, ložiskových kroužků atd.
  • Montáž středového šroubu řízení

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 20 mm
  • Průměr hrotu nástroje: 20 mm
  • Délka mm (L): 200 mm
  • Hmotnost: 533g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku