Medeninasti trn

Št. art.: L60010 3016
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 3016
EAN/GTIN 4018754048649
Številka proizvajalca 77130000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Ø 20 mm, dolžina 200 mm
  • za izvlek in vlek puše, ležajne obroče itd.
  • Namestitev sredinskega vijaka krmilnega mehanizma

Lastnosti:

  • Premer stebla orodja: 20 mm
  • Premer konice orodja: 20 mm
  • Dolžina mm (L): 200 mm
  • Masa: 533 g