TAG N3C IC808 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante pentru oțeluri aliate și aluminiu

Cod articol.: L23930 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
690 livrabil imediat
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
Cod articol L23930 11
EAN / GTIN 7291075213089
Număr producător 6003577

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante pentru oțeluri aliate și aluminiu

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.04 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.05 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.25 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev