TAG N3C IC808 Enostranski rezalni vložki za rezkanje utorov za legirano jeklo in aluminij

Št. art.: L23930 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L23930 11
EAN/GTIN 7291075213089
Številka proizvajalca 6003577

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,2 mm, širina rezanja (CW) 3,05 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3,05 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,25 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,1 mm/vrt