TAG N3C IC808 Plaquitas de Tronzado y Ranurado de Una Punta para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: L23930 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
680 piezas en stock
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
Número de artículo L23930 11
EAN / GTIN 7291075213089
Número del fabricante 6003577

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3.05 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3.05 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev