{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Serie | 190T | |
| Producentbetegnelse | H448 | |
| Emballage | løs | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | orange | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 200 g/m2 | |
| Anvendendelsestype | regnbeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor | |
| Strygning | må ikke stryges | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Produkttype | beskyttelsesdragt | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Med lommer | sidelomme | |
| Lukning | lynlås | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | hætte; limede sømme; vandafvisende; åndbart | |
| Standard | EN 32781; EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | H448ORRS | |
| EAN/GTIN | 5036108352876 | |
| Producentnummer | H448ORRS | |
| L-nummer | L01840 107450 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |