Completo antipioggia ripiegabile ad alta visibilità Orange S R

Codice art.: H448ORRS
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 40 °C
Serie 190T
Denominazione originale prodotto H448
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Tipo di applicazione Protezione dalla pioggia; Ad alta visibilità
Colore arancione
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 200 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Asciugatura Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di prodotto Indumento protettivo
Riutilizzo Riutilizzabile
Genere Unisex
Con tasche Tasche laterali
Chiusura Chiusura lampo
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche Cappuccio; Cuciture incollate; idrorepellente; traspirante
Normativa EN 32781; EN ISO 20471
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo H448ORRS
EAN / GTIN 5036108352876
Codice del produttore H448ORRS
Numero-L L01840 107450
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Una completo impermeabile ad alta visibilità, estremamente pratico e ripiegabile. Con tutte le eccezionali qualità del tessuto 190T e progettato per mantenere chi lo indossa visibile, sicuro e asciutto in condizioni di pioggia, l'H448 offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Questo indumento può essere facilmente ripiegato e conservato quando non viene utilizzato.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Aumento della traspirazione grazie a una presa d'aria posteriore
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Polsino interno elasticizzato
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Rivestimento PVC conforme REACH
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 2 tasche sicure
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Certificato CE
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi