• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfach verstaubarer Warnschutz-Regenanzug Orange S

Artikel-Nr.: H448ORRS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Serie 190T
Herstellerbezeichnung H448
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe orange
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 200 g/m2
Anwendungsart Regenschutz; Warnschutz
Waschverfahren Maschinenwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Produktart Schutzanzug
Wiederverwendung Mehrweg
Geschlecht Unisex
mit Taschen Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Verschlussleiste verdeckt ja
Eigenschaften Kapuze; Nähte verklebt; atmungsaktiv; wasserabweisend
Norm EN 32781; EN ISO 20471
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer H448ORRS
EAN / GTIN 5036108352876
Herstellernummer H448ORRS
L-Nummer L01840 107450
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ein äußerst praktischer und wasserdichter Regenanzug mit hoher Sichtbarkeit. Der H448 verfügt über alle herausragenden Eigenschaften der 190T-Reihe und wurde entwickelt, um den Träger bei schlechtem Wetter sichtbar, sicher und trocken zu halten. Sie bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Kleidungsstück lässt sich leicht zusammenrollen und aufbewahren, wenn es nicht gebraucht wird.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Erhöhte Atmungsaktivität durch belüftete Rückenpasse
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • REACH konform PVC-Beschichtung
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 2 großzügige Taschen
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Werkstoff:

Obermaterial: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb