{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | 190T | |
| Référence fabricant | H448 | |
| Emballage | En vrac | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Type d’application | protection contre la pluie; signalisation | |
| Couleur | orange | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 200 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Séchage | ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal | |
| Repassage | ne pas repasser | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | protection complète (combinaison) | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Sexe | Unisexe | |
| Avec poches | poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | capuche; coutures thermocollées; hydrofuge; respirant | |
| Norme | EN 32781; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | H448ORRS | |
| EAN / GTIN | 5036108352876 | |
| Réf. fabricant | H448ORRS | |
| Article hors catalogue | L01840 107450 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |