Hi-vis samme pakkeligt regnsæt Orange M R

Art.-nr.: H448ORRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Serie 190T
Producentbetegnelse H448
Emballage løs
Politik / mærkning CE-mærkning
Anvendendelsestype regnbeskyttelse; advarselssikkerhed
Farve orange
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 200 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype beskyttelsesdragt
Genanvendelse flergangsbrug
Køn Unisex
Med lommer sidelomme
Lukning lynlås
Lukkeliste, dækket ja
Egenskaber hætte; limede sømme; vandafvisende; åndbart
Standard EN 32781; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer H448ORRM
EAN/GTIN 5036108352869
Producentnummer H448ORRM
L-nummer L01840 1074
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Et ekstremt praktisk og vandtæt regnsæt med høj synlighed, der kan pakkes væk. Med alle de fremragende kvaliteter af 190T stoffet og designet til at holde brugeren synlig, sikker og tør i regnvejr, tilbyder H448 enestående værdi for pengene. Denne beklædningsgenstand kan nemt rulles sammen og opbevares, når den ikke er i brug.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Øget åndbarhed med et udluftet ryg
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • REACH PVC coating
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 2 lommer til opbevaring
  • Elastisk I Livet
  • CE Certificeret
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Materiale:

Yderstof: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens sammensætning: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske