Costum de ploaie Hi-Vis Packaway Orange S R

Cod articol.: H448ORRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Serie 190T
Denumirea producătorului H448
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Tipul de aplicare Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Culoarea portocaliu
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 200 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Sex Unisex
Cu buzunare Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Cusături lipite; Glugă; impermeabil; permite pielii să respire
Standard EN 32781; EN ISO 20471
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol H448ORRS
EAN / GTIN 5036108352876
Număr producător H448ORRS
L-Număr L01840 107450
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Un costum de ploaie extrem de practic și rezistent la apă, cu vizibilitate ridicată, care poate fi împachetat. Cu toate calitățile remarcabile ale gamei 190T și conceput pentru a menține purtătorul vizibil, sigur și uscat în condiții meteo nefavorabile, H448 oferă un raport calitate-preț excepțional. Acest articol de îmbrăcăminte poate fi rulat și depozitat cu ușurință atunci când nu este utilizat.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Respirabilitate crescută cu un jug din spate ventilat
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Manseta interioara elastica
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Impregnare PVC compatibil REACH
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Material:

Material ţesătură: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Compoziția ţesăturii: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări