Oděv do deště Hi-Vis Packaway oranžová S

Artiklové číslo: H448ORRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada 190T
Označení výrobce H448
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Typ aplikace Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana
Barva Oranžová
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 200 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Sušit Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Ochranný oděv
Opakované použití K opakovanému použití
Pohlaví Unisex
S kapsami Postranní kapsa
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Kapuce; Nepromokavé; Prodyšné; Zalepené švy
Norma EN 32781; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo H448ORRS
EAN / GTIN 5036108352876
Číslo výrobce H448ORRS
L-číslo L01840 107450
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Mimořádně praktický a nepromokavý oblek do deště s vysokou viditelností. Se všemi vynikajícími vlastnostmi řady 190T a navrženými tak, aby udržovaly nositele viditelným, bezpečným a suchým v nepříznivém počasí, nabízí H448 výjimečnou hodnotu za peníze. Tento oděv lze snadno srolovat a uložit, když se nepoužívá.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Zvýšená prodyšnost s odvětraným zadním sedlem
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Vnitřní elastické manžety
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • PVC máčení vyhovující REACH
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů