• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Fordelspakning 3x Vinkelnøgle, sæt til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion

Art.-nr.: GG6002 13
Sæt pris 3 stykker (DKK 364,35 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
309 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Sæt pris 3 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til indvendige TORX®-skruer
med kuglehoved nej
Antal dele 39 stk.
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade hærdet
Farve orange
Udførelse vinklet
Antal værktøjer 39
Bemærk, til indvendige TORX®-skruer med skrueholderfunktion
Produkttype Vinkelskruetrækkere
Set/sæt ja
Drev kendes ikke
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6002 13
EAN/GTIN 4069515045087
Producentnummer GG6002 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, helt hærdet (sejhærdet). Langt skaft med holdefjeder MagicSpring® fra str. TX6 til sikker fastholdelse af Torx®-skruer.
Kunststofholderen sikrer, at det er nemt at tage en enkelt nøgle ud, uden at skulle flytte de andre.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, galvanisk forzinket.

Indhold:

3 vinkelnøgle nr. 625020 af hver: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Opbevaring i: Kunststofholder

Leveringsomfang:

3 stk. vinkelnøglesæt til Torx® med holdefunktion nr. 625025 i den valgte udførelse.