Výhodné balení 3× sada úhlových klíčů na šrouby Torx®, s přídržnou funkcí MagicSpring®

Artiklové číslo: GG6002 13
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 1222,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
359 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ne
Počet přepážek 39 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 39
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6002 13
EAN / GTIN 4069515045087
Číslo výrobce GG6002 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka, kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s přídržnou pružinou MagicSpring® od vel. TX6 na spolehlivé přidržení šroubu Torx®.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chrom-vanadiová ocel, galvanicky pozinkovaná.

Obsah:

Po 3 úhlovém klíči č. 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Uložení v: plastový držák

Rozsah dodávky:

3 ks sada úhlových klíčů pro šrouby Torx® s funkcí přidržení č. 625025 ve vybraném provedení.