Pacchetto speciale 3x set di chiavi maschio piegate Torx®, con funzione di fermo MagicSpring®

Codice art.: GG6002 13
Prezzo set 3 articoli (48,91 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
387 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo set 3 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti con poligono interno TORX®
con testa sferoidale no
Numero pezzi 39 pz.
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. temprata
Colore arancione
Esecuzione forma piegata
Numero di utensili 39
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® Con funzione di bloccaggio della vite
Tipo di prodotto Chiavi maschio piegate
Set sì
Trasmissione Non disponibile
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6002 13
EAN / GTIN 4069515045087
Codice del produttore GG6002 13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con spina di tenuta elastica MagicSpring® a partire da Dim. TX6 per il fissaggio affidabile delle viti Torx®.
Il supporto in plastica consente di prelevare facilmente ogni singola chiave senza doverne muovere un’altra.

Materiale:

Acciaio al cromo vanadio, zincato galvanicamente.

Contenuto:

Cad. 3 chiave maschio piegata n. art. 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Riposte in: Supporto in plastica

Fornitura:

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® con funzione di fermo, 3 pz., n. art. 625025 nell’esecuzione scelta.