{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| mit Kugelkopf | nein | |
| Anzahl Teile | 39 St. | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Anzahl Werkzeuge | 39 | |
| Besonderheit, für Innen-TORX® | mit Schraubenhaltefunktion | |
| Produktart | Winkelschraubendreher | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG6002 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515045087 | |
| Herstellernummer | GG6002 13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |