Paquete de ahorro 3 juegos de llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®

Número de artículo: GG6002 13
Establecer precio 3 unidades (48,91 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
359 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
con cabeza esférica no
Número de piezas 39 ud.
Material acero al cromo-vanadio
Modelo acodadas
Cantidad de herramientas 39
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Llave allen
Juego sí
Accionamiento No disponible
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6002 13
EAN / GTIN 4069515045087
Número del fabricante GG6002 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con muelle de bloqueo MagicSpring® a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.
El soporte de plástico permite extraer fácilmente cada llave sin tener que mover ninguna otra.

Material:

Acero al cromovanadio, electrogalvanizado.

Contenido:

3 llave acodada n.° 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Almacenamiento en: Soporte de plástico

Volumen de suministro:

Juego de 3 llaves acodadas para Torx® con función de sujeción, n.º 625025, en la versión seleccionada.