Unbrakonøglesæt til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion 13

Art.-nr.: 625025 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skruetrækkere 13
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forzinket
Kuglehoved på langt ben nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625025 13
EAN/GTIN 4045197609281

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, fuldstændig hærdet (sejhærdet). Langt skaft med holdefjeder MagicSpring® fra str. TX6 til sikker fastholdelse af Torx®-skruer.
Kunststofholderen sikrer, at det er nemt at tage en enkelt nøgle ud, uden at skulle flytte de andre.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, galvanisk forzinket.

Leveringsomfang:

1 vinkelnøgle nr. 625020 af hver: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Opbevaring i: Kunststofholder

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele