Pack promotionnel 3× jeux de clés mâles coudées pour Torx®, avec fonction de blocage MagicSpring®

Réf.: GG6002 13
Fixer le prix 3 unités (48,91 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
359 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Fixer le prix 3 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
avec tête sphérique non
Nombre de pièces 39 pc.
Matériau acier au chrome-vanadium
Exécution avec coude
Nombre d’outils 39
Particularité, pour vis TORX® femelles avec fonction de maintien des vis
Type de produit Clé mâle coudée
Jeu/Kit oui
Entraînement indisponibilité
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6002 13
EAN / GTIN 4069515045087
Réf. fabricant GG6002 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (tenace). Longue branche avec ressort MagicSpring® à partir de la réf. TX6 pour un maintien sûr de la vis Torx®.
Le support en plastique permet de prélever facilement chaque clé individuellement, sans devoir en déplacer une autre.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, galvanisé.

Contenu:

3 clé mâle coudée de chaque 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45.
Présentation dans: Support en plastique

Livraison:

Jeu de 3 clés mâles coudées pour Torx® avec fonction de blocage 625025, dans la version choisie.