Fordelspakning rullemålebånd 10 stk.

Art.-nr.: GG4604 5
Sæt pris 10 stykker (DKK 137,82 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 730,09 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 536,39 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 536,39 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 3.702,60 DKK /stk.
  • 2.480,82 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå; rosa
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 5 m
Båndbredde 16 mm
Båndfarve hvid
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 75 mm
Hus/ramme, bredde 26 mm
Hus/ramme, højde 70 mm
Materiale Stål; Teflon; glasfiberforstærket polyamid
Samlet længde 75 mm
Totalbredde 26 mm
Samlet højde 70 mm
Rekylfri ja
Med visningsvindue ja
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold set
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4604 5
Producentnummer GG4604 5

Betegnelse

Udførelse:

Et ekstra let og handy båndmål til professionel brug. Hus af glasfiberforstærket polyamid. Med båndspærre og automatisk båndreturløb. Glidelejer af specialmaterialet TRIBOCOMP® med Teflon giver et blødt glid og usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstødets energi og skåner håndleddet. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Leveringsomfang:

10 stk. rullemålebånd nr. 462120 i den valgte udførelse.