Formato convenienza Flessometro, 10 pezzi

Codice art.: GG4604 5
Prezzo set 10 articoli (18,50 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 49,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 333,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
263 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Colore grey; pink
Scala millimetro
Larghezza del nastro 16 mm
Colore del nastro bianco
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 75 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 26 mm
Altezza alloggiamento/telaio 70 mm
Colore alloggiamento/telaio grigio; rosa
Materiale Poliammide rinforzato con fibra di vetro; Teflon
Lunghezza complessiva 75 mm
Larghezza complessiva 26 mm
Altezza complessiva 70 mm
Senza rinculo si
Con finestrella si
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Con clip da cintura si
Classe di precisione EG 2
Certificato di collaudo no
Contenuto set
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4604 5
Codice del produttore GG4604 5

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico. I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno scorrimento delicato e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Fornitura:

Flessometro, 10 pz., n. art. 462120 nell’esecuzione scelta.