{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal dele | 10 stk. | |
| Farve | grå; rød | |
| Skalering | millimeter | |
| Aflæsning af måleområde | Meter | |
| Måleområde min. | 0 m | |
| Måleområde maks. | 3 m | |
| Båndbredde | 13 mm | |
| Båndfarve | hvid | |
| Båndmål, type | rullemålebånd | |
| Hus/ramme, længde | 58 mm | |
| Hus/ramme, bredde | 26 mm | |
| Hus/ramme, højde | 57 mm | |
| Materiale | Stål; Teflon; glasfiberforstærket polyamid | |
| Samlet længde | 58 mm | |
| Totalbredde | 26 mm | |
| Samlet højde | 57 mm | |
| Rekylfri | ja | |
| Automatisk remretur | ja | |
| Remstop/-spærre | ja | |
| Med bælteclips | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Indhold | set | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | GG4604 3 | |
| Producentnummer | GG4604 3 |