{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 10 kos | |
| Barva | sive; roza | |
| Skala | milimeter | |
| Delitev | 1 mm | |
| Enota, merilno območje | milimeter | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 5.000 mm | |
| Širina traku | 16 mm; 16 mm | |
| Barva traku | bela | |
| Vrsta merilnega traku | tračni meter | |
| Dolžina ohišja/okvirja | 75 mm | |
| Širina ohišja/okvirja | 26 mm | |
| Višina ohišja/okvirja | 70 mm | |
| Barva ohišja/okvirja | roza; sive | |
| Material | Teflon; s steklenimi vlakni ojačan poliamid | |
| Skupna dolžina | 5.000 mm | |
| Celotna širina | 75 mm | |
| Celotna višina | 70 mm | |
| Brez povratnega udarca | Ne | |
| Z okencem | Da | |
| Samodejno navijanje traku | Da | |
| Zapora/blokada traku | Da | |
| Upogljivo/fleksibilno | Ne | |
| S sponko za pas | Da | |
| Razred točnosti | EG 2 | |
| Vsebina | garnitura | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | merilni trak |
| Številka izdelka | GG4604 5 | |
| Številka proizvajalca | GG4604 5 |