BMI® Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück

Artikel-Nr.: GG4604 5
Setpreis 10 Stück (18,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 98,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 497,00 € /Stk.
  • 333,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Farbe grau; rosa
Skalierung Millimeter
Bandbreite 16 mm
Bandfarbe weiß
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 75 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 26 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 70 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe grau; rosa
Material Teflon; glasfaserverstärkter Polyamid
Länge gesamt 75 mm
Breite gesamt 26 mm
Höhe gesamt 70 mm
rückstoßfrei ja
mit Sichtfenster ja
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Prüfprotokoll nein
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4604 5
Herstellernummer GG4604 5

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf. Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Lieferumfang:

10 Stück Rollbandmaß Nr. 462120 in der gewählten Ausführung.