Paquete económico de cinta métrica enrollable, 10 piezas

Número de artículo: GG4604 5
Establecer precio 10 unidades (18,50 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 98,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 581,49 € /piezas
  • 389,61 € /piezas
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Color, gris Gris antracita
Color gris; rosa
Graduación milímetros
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 5 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 75 mm
Anchura carcasa / bastidor 26 mm
Altura carcasa / bastidor 70 mm
Material Acero; Poliamida reforzada con fibra de vidrio; Teflon
Longitud total 75 mm
Anchura total 26 mm
Altura total 70 mm
Sin retroceso sí
Con ventana sí
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido juego
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4604 5
Número del fabricante GG4604 5

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático. Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el deslizamiento suave y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Volumen de suministro:

10 unidades de cinta métrica enrollable n.º 462120 en la versión seleccionada.