Pack promotionnel Mètre-ruban, 10 pièces

Réf.: GG4604 5
Fixer le prix 10 unités (18,50 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 98,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 497,00 € /pcs.
  • 333,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris; rose
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 5 m
Largeur du ruban 16 mm
Couleur du ruban blanc
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 75 mm
Largeur boîtier/cadre 26 mm
Hauteur boîtier/cadre 70 mm
Matériau Acier.; Teflon; polyamide renforcé de fibres de verre
Longueur totale 75 mm
Largeur totale 26 mm
Hauteur totale 70 mm
Sans recul oui
Avec regard oui
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article GG4604 5
Réf. fabricant GG4604 5

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. Avec blocage du ruban et rembobinage automatique. Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Livraison:

10 mètres-rubans 462120, dans la version choisie.