{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Podziałka | milimetr | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 3 m | |
| Szerokość taśmy | 13 mm | |
| Kolor taśmy | Białe | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Długość obudowy/ramy | 58 mm | |
| Szerokość obudowy/ramy | 26 mm | |
| Wysokość obudowy/ramy | 57 mm | |
| Materiał | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Stal.; Teflon | |
| Długość całkowita | 58 mm | |
| Szerokość całkowita | 26 mm | |
| Wys. całkowita | 57 mm | |
| Brak odrzutu | tak | |
| Automatyczne cofanie taśmy | tak | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Z klipsem na pasek | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | GG4604 3 | |
| Numer producenta | GG4604 3 |