Rolbandmaat 10 st., Bandlengte: 3m

Artikelnummer: GG4604 3
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (10,29 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 72,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 72,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 552,00 / st.
  • € 333,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandbreedte 13 mm
Behuizing lengte 58 mm
Behuizing breedte 26 mm
Behuizing hoogte 57 mm
Producttype Zakrolbandmaat
USP1 Rolbandmaat, 10 stuks

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4604 3

Omschrijving

Uitvoering:

Een bijzonder lichte en handzame bandmaat voor professioneel gebruik. Behuizing van glasvezelversterkte polyamide. Met blokkering en automatische terugloop. Glijlagers van het speciale materiaal TRIBOCOMP® met Teflon zorgen voor zachte glijeigenschappen en een buitengewoon lichte loop. Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols. Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De extra ontspiegeling zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

Levering:

10× rolbandmaat nr. 462120 gr. 3.