{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Color | gris; rojo | |
| Graduación | milímetros | |
| Unidad rango de medición | Metro | |
| Capacidad de medición mín. | 0 m | |
| Capacidad de medición máx. | 3 m | |
| Anchura de cinta | 13 mm | |
| Color de la cinta | blanco | |
| Tipo de cinta métrica | Cinta métrica enrollable | |
| Longitud carcasa / bastidor | 58 mm | |
| Anchura carcasa / bastidor | 26 mm | |
| Altura carcasa / bastidor | 57 mm | |
| Material | Acero; Poliamida reforzada con fibra de vidrio; Teflon | |
| Longitud total | 58 mm | |
| Anchura total | 26 mm | |
| Altura total | 57 mm | |
| Sin retroceso | sí | |
| Enrollado automático de la cinta | sí | |
| Parada/detención de la cinta | sí | |
| Con clip para cinturón | sí | |
| Clase de precisión | EG 2 | |
| Contenido | juego | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Cinta métrica |
| Número de artículo | GG4604 3 | |
| Número del fabricante | GG4604 3 |