{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Barva | Šedá; červená | |
| Stupnice | milimetr | |
| Jednotka rozsahu měření | Metr | |
| Rozsah měření min. | 0 m | |
| Rozsah měření max. | 3 m | |
| Šířka pásu | 13 mm | |
| Barva pásu | Bílá | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Délka krytu/rámu | 58 mm | |
| Šířka krytu/rámu | 26 mm | |
| Výška krytu/rámu | 57 mm | |
| Materiál | Polyamid zesílený skelným vláknem; Teflon; ocel | |
| Celková délka | 58 mm | |
| Celková šířka | 26 mm | |
| Celková výška | 57 mm | |
| Bez zpětného rázu | ano | |
| Automatický zpětný chod pásu | ano | |
| Zarážka/aretace pásu | ano | |
| Se sponou na opasek | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Obsah | sada | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | GG4604 3 | |
| Číslo výrobce | GG4604 3 |