{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Graduations | millimètre | |
| Unité de plage de mesure | Mètre | |
| Plage de mesure min | 0 m | |
| Plage de mesure max. | 3 m | |
| Largeur du ruban | 13 mm | |
| Couleur du ruban | blanc | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban | |
| Longueur boîtier/cadre | 58 mm | |
| Largeur boîtier/cadre | 26 mm | |
| Hauteur boîtier/cadre | 57 mm | |
| Matériau | Acier.; Teflon; polyamide renforcé de fibres de verre | |
| Longueur totale | 58 mm | |
| Largeur totale | 26 mm | |
| Hauteur totale | 57 mm | |
| Sans recul | oui | |
| Rembobinage automatique du ruban | oui | |
| Arrêt/blocage du ruban | oui | |
| Avec clip ceinture | oui | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Référence article | GG4604 3 | |
| Réf. fabricant | GG4604 3 |