• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresa de mango de MDI GARANT INOX con divisores de virutas HPC/TPC, 5 unidad

Número de artículo: GG1024 4
Establecer precio 5 unidades (45,39 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 4 mm
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 57 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,1 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 17 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado
Avance por diente en el recorte fz 0,012 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 4 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 11 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,3×D; 0,15×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 37 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M,P
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 3,8 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 37 grados
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Grupo de aplicación de herramientas N, H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en INOX > 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 17 mm
Longitud funcional 39 mm
Peso 18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte mín. 0,1 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral; General

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1024 4
EAN / GTIN 4069515046565
Número del fabricante GG1024 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con geometría optimizada y revestimiento moderno de alto rendimiento para un mejor rendimiento de corte en varios aceros inoxidables. También se puede utilizar en dúplex. Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Con divisores de viruta para la trituración de virutas controlada. Para un trabajo seguro de procesos en la producción automatizada mediante la eliminación segura de virutas del componente. Valores de corte para el mecanizado TPC en ToolScout.

Nota:

Como n.° 202954.