• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT INOX con rompitruciolo HPC/TPC (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1024 4
Prezzo set 5 articoli (45,39 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
Strategia di truciolatura TPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 11 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 40 grado
Classe di tolleranza e8
Profondità di taglio max. L2 11 mm; 4 mm
Raggio di punta R 0,1 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 17 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Numero pezzi 5 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Classe di tolleranza attacco h6
Esecuzione del codolo HB
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 3,8 mm
Tipo di fresa ISO N
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 37 grado
Numero di rompitrucioli 1
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 4
Interfaccia Attacco 1
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Contenuto set
Fattore di correzione fz 2,5
Profondità di taglio min. 0,1 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1024 4
EAN / GTIN 4069515046565
Codice del produttore GG1024 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa con geometria ottimizzata e moderno rivestimento ad alte prestazioni per un’asportazione truciolo ottimale su vari acciai inossidabili. Può essere utilizzato anche in Duplex. Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Con rompitrucioli per garantire una rottura controllata del truciolo. Per lavorazioni sicure nella produzione automatizzata grazie all’affidabile evacuazione dei trucioli dal componente. Valori di taglio per la lavorazione TPC in Toolscout.

Nota:

Come n. art. 202954.