{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 4 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 11 mm | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 6 mm | |
| Unghi de răsucire | 40 grade | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Rază la colţ R | 0,1 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 17 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Avans per dinte fasonare fz | 0,012 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 4 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 11 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lățime max. de intervenție ae | 0,3×D; 0,15×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00601005 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 37 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | M,P | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 3,8 mm | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Identificarea formei, specifică producătorului | N | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 37 grade | |
| Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N, H | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Avans per dinte în | INOX > 900 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 17 mm | |
| Lungime funcţională | 39 mm | |
| Greutate | 18 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | set | |
| Factor de corectare fz | 2,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,1 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală; General |
| Cod articol | GG1024 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515046565 | |
| Număr producător | GG1024 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |