Fordelspakning friktionsbor, standard (med krave), langt, Uni, 5 stk.

Art.-nr.: GG0755 M3
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 411,23 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftdiameter 6 mm
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Omdrejningstal maks. 3.000 min-1
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0755 M3
EAN/GTIN 4069515042918
Producentnummer GG0755 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, standard (med krave), som nr. 080755.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændepatroner nr. 308964, ER-spændenøgler nr. 309680, HOLEX rulletapper nr. 139130 eller nr. 139180 samt holder HOLEX M-Drill nr. 080750.