Paquete económico de broca de fricción estándar (con cuello) larga Uni, 5 unidad

Número de artículo: GG0755 M3
Establecer precio 5 unidades (55,20 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Diámetro vástago DS 6 mm
Contenido juego
Número de piezas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,7 mm
Configurable no
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Broca de fricción
Modelo con collarín estándar (con cuello)
Para rosca M M3
Grosor del material mín. 0,7 mm
Grosor del material máx. 4 mm
Potencia de accionamiento recomendada 0,7 kW
N.º revoluciones recomend. 3.000 min-1

Identificación y clasificación

Número de artículo GG0755 M3
EAN / GTIN 4069515042918
Número del fabricante GG0755 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.
Broca de fricción estándar (con cuello), como n.° 080755.
Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Aplicación:

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

Idóneo para:

Pinzas de sujeción ER HOLEX n.° 308964, llave ER n.° 309680, macho para laminar HOLEX n.° 139130 o n.° 139180 y soporte M-Drill HOLEX n.° 080750.