Fordelspakning friktionsbor, standard (med krave), langt, Uni, 5 stk.

Art.-nr.: GG0755 M8
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 649,63 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftdiameter 8 mm
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Omdrejningstal maks. 2.300 min-1
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0755 M8
EAN/GTIN 4069515042956
Producentnummer GG0755 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, standard (med krave), som nr. 080755.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændepatroner nr. 308964, ER-spændenøgler nr. 309680, HOLEX rulletapper nr. 139130 eller nr. 139180 samt holder HOLEX M-Drill nr. 080750.