{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm | |
| Obsah | sada | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 2,7 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Vrtáky pro termální vrtání | |
| Provedení límce | standardní (s límcem) | |
| Pro metrický závit M | M3 | |
| Tloušťka materiálu min. | 0,7 mm | |
| Tloušťka materiálu max. | 4 mm | |
| Doporučený výkon pohonu | 0,7 kW | |
| Doporučené otáčky | 3 000 min-1 |
| Katalogové číslo | GG0755 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515042918 | |
| Číslo výrobce | GG0755 M3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |