{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | Cylinderskaft | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 2,7 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | Friktionsbor | |
| Ausführung Kragen | standard (med krave) | |
| Til gevind M | M3 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Materialetykkelse maks. | 4 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 0,7 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 3.000 min-1 |
| Artikelnummer | 080755 M3 | |
| EAN/GTIN | 4069515008808 | |
| Producentnummer | 080755 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |