Komplet standardni svedri za torno vrtanje (z robom) dolgi Uni, 5 kos

Št. art.: GG0755 M3
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (55,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ osnovne izvrtine 2,7 mm
⌀ držala 6 mm
Debelina materiala 0,7 mm - 4 mm
Priporočena pogonska moč 0,7 kW
Priporočeno število vrtljajev 3.000 min-1
Vsebina 5″ kos
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG0755 M3
EAN/GTIN 4069515042918
Številka proizvajalca GG0755 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Standardni sveder za torno vrtanje (z robom), kot št. 080755.
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX ER-vpenjalne klešče št. 308964, Er-vpenjalni ključ št. 309680, HOLEX oblikovalec navoja št. 139130 ali št. 139180 in HOLEX M-Drill držalo št. 080750.