Pin-ordstyrertavle til mobil opstilling med hjul, med filtbetræk

Art.-nr.: 974521 1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 1.980 mm
Bredde 1.200 mm
Fodstykke, dybde 610 mm
Tavle, højde 1.500 mm
Tavle, bredde 1.200 mm
Højdeindstillelig nej
Antal hjul 4
Opbevaringsbakke tilgængelig nej
med skrivesæt nej
Materiale, overflade Pinboard med gråt filt
Tavle, skrivbar nej
Tavle, magnetisk nej
Vægt 9,3 kg
Produkttype Ordstyrertavle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974521 1
EAN/GTIN 4013695033174
Producent/ansvarlig person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Betegnelse

Udførelse:

Præsentationstavle til alle kontor- og undervisningslokaler. Til mobil brug og høj komfort. Tavle i ét stykke med hvidlakeret aluminiumsramme, grå filtoverflade. Vinklede fødder sikrer en sikker stand. Flere tavler kan arrangeres i en præsentationscirkel. Leveres med 4 låsbare hjul.