Tableau de conférence pour installation mobile avec roulettes, avec revêtement en feutre

Réf.: 974521 1
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 980 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur piètement 610 mm
Hauteur tableau 1 500 mm
Largeur tableau 1 200 mm
Réglable en hauteur non
Nombre de roulettes 4
Plateau disponible non
Avec jeu de marqueurs non
Matériau surface Tableau d’affichage en feutre gris
Tableau inscriptible non
Tableau magnétique non
Poids 9,3 kg
Type de produit Tableau de conférence

Identification et classification

Référence article 974521 1
EAN / GTIN 4013695033174
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Tableau de conférence pour tous les bureaux et salles de formation. Pour une utilisation mobile et un grand confort. Tableau monobloc avec cadre en aluminium laqué blanc, surface en feutre gris. Stabilité assurée grâce aux pieds coudés. Possibilité de disposer plusieurs panneaux dans le groupe de présentation. Livré avec 4 roulettes avec blocage.