{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina | 1.980 mm | |
| Širina | 1.200 mm | |
| Globina nožnega dela | 610 mm | |
| Višina table | 1.500 mm | |
| Širina table | 1.200 mm | |
| nastavljiva po višini | Ne | |
| Število koles za zavijanje | 4 | |
| Z odlagalno polico | Ne | |
| z garnituro pisal | Ne | |
| Površina materiala | Oglasna tabla iz sivega filca | |
| Tabla primerna za pisanje | Ne | |
| Magnetna tabla | Ne | |
| Masa | 9,3 kg | |
| Vrsta izdelka | Predstavitvena tabla |
| Številka izdelka | 974521 1 | |
| EAN/GTIN | 4013695033174 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |