Pin-presentatiebord voor mobiele opstelling met wielen, met viltbekleding

Artikelnummer: 974521 1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.980 mm
Breedte 1.200 mm
Onderstel diepte 610 mm
Bord hoogte 1.500 mm
Bord breedte 1.200 mm
in hoogte verstelbaar nee
Aantal wielen 4
Aflegbak aanwezig nee
met stiftenset nee
Materiaal oppervlak Prikbord grijs vilt
Bord beschrijfbaar nee
Bord met magneethechting nee
Gewicht 9,3 kg
Producttype Presentatiebord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974521 1
EAN/GTIN 4013695033174
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Presentatiebord voor alle kantoor- en trainingsruimtes. Voor mobiel gebruik en hoog comfort. Eendelig bord met wit gelakt aluminium frame, oppervlak vilt grijs. Stabiele stand dankzij gebogen stelvoeten. Plaatsing van meerdere wanden in de presentatiekring mogelijk. Levering inclusief 4 vergrendelbare wielen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan