{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výška | 1 980 mm | |
| Šírka | 1 200 mm | |
| Podnož Hĺbka | 610 mm | |
| Tabuľa Výška | 1 500 mm | |
| Tabuľa Šírka | 1 200 mm | |
| výškovo nastaviteľné | nie | |
| Počet pojazdných koliesok | 4 | |
| Odkladacia priehradka dostupná | nie | |
| so súpravou kolíkov | nie | |
| Materiál povrch | Sivá plstená pinboard stena | |
| Tabuľa popisovateľná | nie | |
| Tabuľa magnetická | nie | |
| Hmotnosť | 9,3 kg | |
| Druh produktu | Moderovacia tabuľa |
| Číslo položky | 974521 1 | |
| EAN/GTIN | 4013695033174 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |