Panel de moderación de sujeción para una instalación móvil con ruedas, con recubrimiento de fieltro

Número de artículo: 974521 1
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.980 mm
Anchura 1.200 mm
Pie soporte profundidad 610 mm
Pizarra altura 1.500 mm
Pizarra anchura 1.200 mm
Regulable en altura no
Número de roldanas 4
Bandeja portaobjetos existente no
con juego de espigas no
Material superficie Tablero de fieltro gris
Pizarra apta para escritura no
Pizarra magnética no
Peso 9,3 kg
Tipo de producto Panel de moderación

Identificación y clasificación

Número de artículo 974521 1
EAN / GTIN 4013695033174
Fabricante/responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descripción

Ejecución:

Tablero de presentación para todas las oficinas y salas de formación. Para uso móvil y alta comodidad. Panel de una sola pieza con marco de aluminio lacado blanco, superficie de fieltro gris. Soporte seguro gracias a los pies angulados. Disposición de varias paredes en círculo. Suministrado con 4 ruedas bloqueables.