• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

magnetoplan® Pin-Moderationstafel für mobile Aufstellung mit Rollen, mit Filzbezug

Artikel-Nr.: 974521 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 297,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.980 mm
Breite 1.200 mm
Fußteil Tiefe 610 mm
Tafel Höhe 1.500 mm
Tafel Breite 1.200 mm
höhenverstellbar nein
Anzahl Laufrollen 4
Ablageschale vorhanden nein
mit Stifteset nein
Werkstoff Oberfläche graues Filz Pinnboard
Tafel beschreibbar nein
Tafel magnethaftend nein
Gewicht 9,3 kg
Produktart Moderationstafel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974521 1
EAN / GTIN 4013695033174
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für mobilen Einsatz und hohen Komfort. Tafel einteilig mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen, Oberfläche Filz grau. Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Anordnung mehrerer Wände im Moderationskreis möglich. Lieferung inklusive 4 feststellbaren Laufrollen.