Munka forgószék, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Típus: BLACK

Cikkszám: 965262 BLACK
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec Ergo
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási tartomány 590 mm - 860 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban 6 fok
Szék mélység állítási tartomány 60 mm
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965262 BLACK
EAN / GTIN 4016849943916
Gyártó száma 9031H-0551-3279
Gyártó/felelős személy Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Leírás

Kivitel:

ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Fertőtlenítőszer álló és antibakteriális, PVC-mentes.
Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.
Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.
Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Work-Tec Ergo" Összes megtekintése