{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| aprašyta dalis, Giliai juoda | Fußring; Rückenlehne; Sitzfläche; Fußring; Rückenlehne; Sitzfläche; Armlehnen | |
| Serija | Work-Tec Ergo | |
| Gamintojo pavadinimas | BLACK | |
| Spalva | oranžinės spalvos; juoda | |
| Keliamoji galia maks. | 120 kg | |
| Reguliuojamo aukščio | taip | |
| Aukščio reguliatorius | pneumatinis amortizatorius | |
| tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
| aukščio reguliavimas min. | 590 mm | |
| aukščio reguliavimas maks. | 860 mm | |
| Standartas | laidumas pagal DIN 61340-5-1 | |
| Medžiaga apatinis rėmas | Metalas | |
| Galima krauti eilėmis | ne | |
| Juosmens atrama | taip | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas | taip | |
| Su atlošu galvai | ne | |
| Nugaros atramos aukštis | 580 mm | |
| Reguliuojamas atlošas nugarai | taip | |
| Nugaros atramos aukščio reguliavimo diapazonas min. | 60 mm | |
| Galima įsigyti porankius | taip | |
| Su porankiais | taip | |
| Sėdynės medžiaga | Dirbtinė oda | |
| Sėdynės plotis | 460 mm | |
| Sėdynės gylis | 470 mm | |
| Reguliuojamas sėdynės gylis | taip | |
| Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. | 60 mm | |
| Produkto rūšis | kėdė | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 965262 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943916 | |
| Gamintojo numeris | 9031H-0551-3279 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com |