{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Work-Tec Ergo | |
| Barva | Oranžová; Černá; Stříbrná | |
| Nosnost max. | 120 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky min. | 590 mm | |
| Nastavení výšky max. | 860 mm | |
| Přestavení sklonu sedáku | ano | |
| Výška opěradla | 580 mm | |
| Nastavitelné opěradlo | ano | |
| Rozsah nastavení výšky opěradla min. | 60 mm | |
| Materiál plochy sedáku | koženka | |
| Šířka sedáku | 460 mm | |
| Hloubka sedáku | 470 mm | |
| Nastavitelná hloubka sedáku | ano | |
| Rozsah nastavení hloubky sedáku min. | 60 mm | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 965262 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943916 | |
| Číslo výrobce | 9031H-0551-3279 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |